Sistem de măsurare liniar îngust LGB, 5 mm, 0,001 mm, cap îngust, 1 µm

Cod articol: 542-204H
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 542-204H
EAN / GTIN 4946368116334
Număr producător 542-204H
L-Număr L40010 12917

Descriere

Descriere:

Sistem de măsurare a liniar extrem de subțire. Semnalul diferențial cu unde drepte este util unui larg domeniu de aplicaţii. Are o durată de viață foarte lungă datorită rulmenților liniari cu bile.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 5
Precizie: 1 µm
Observații: -
Scala: Scala fotoelectrică de sticlă cu lumină transmisă
Viteza maximă de reacție Viteza maximă de reacție: 900 mm/s mm/s
Forța de măsurare: 0,8 N șurub de măsurare în jos, 0,75 N șurub de măsurare pe orizontală, 0,7 N șurub de măsurare în sus.
Sursa de alimentare: 5 V (4,5 V până la 5,2 V)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături