Descriere:
LG100 este un instrument de măsurare liniară foarte robust și economic. În combinație cu indicatorul EJ, produsele sunt special concepute pentru utilizarea în linie și pentru sistemele automate. Designul avansat al ghidajului pistonului asigură o rezistență ridicată la șocuri și vibrații externe. Ieșirea diferențială a semnalului de undă pătrată permite o gamă largă de aplicații. Extrem de durabil datorită rulmenților liniari cu bile din unitatea de ac de măsurare. Repetabilitate de 0,3 µm. Precizia la distanță mică: 0,5 µm (interval de măsurare de 20 µm). Intervalul de temperatură de funcționare: 0 - 50 ° C.
Caracteristică:
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Max. Viteza de reacție: 400 mm/s mm/s
Forța de măsurare: 4,6 N ac de măsurare în jos, 4,3 N ac de măsurare pe orizontală, 4 N ac de măsurare în sus.
Alimentarea cu energie: DC 5 V ±0,2 V Tensiune de ondulație 200 mVpp max.