Gabarit liniar LG100-0510 10 mm 0,0005 mm

Cod articol: 542-191
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sistem de măsură liniar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 542-191
EAN / GTIN 4946368761213
Număr producător 542-191

Descriere

Descriere:

LG100 este un instrument de măsurare liniară foarte robust și economic. În combinație cu indicatorul EJ, produsele sunt special concepute pentru utilizarea în linie și pentru sistemele automate. Designul avansat al ghidajului pistonului asigură o rezistență ridicată la șocuri și vibrații externe. Ieșirea diferențială a semnalului de undă pătrată permite o gamă largă de aplicații. Extrem de durabil datorită rulmenților liniari cu bile din unitatea de ac de măsurare. Repetabilitate de 0,3 µm. Precizia la distanță mică: 0,5 µm (interval de măsurare de 20 µm). Intervalul de temperatură de funcționare: 0 - 50 ° C.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 10
Viteza maximă de reacție Viteza maximă de reacție: 1500 mm/s mm/s
Forța de măsurare: 1,4 N șurub de măsurare în jos, 1,3 N șurub de măsurare pe orizontală, 1,2 N șurub de măsurare în sus.
Alimentarea cu energie: DC 5 V ±0,2 V Tensiune de ondulație 200 mVpp max.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături