Descriere:
Un instrument de măsură liniar cu un design subțire care vă oferă următoarele avantaje: Ieșirea diferențială a semnalului de undă pătrată permite o gamă largă de aplicații. Designul subțire permite montarea chiar și în spații restrânse. Scala fotoelectrică asigură cea mai mare precizie pe întreaga gamă de măsurare. Extrem de durabil datorită rulmenților liniari cu bile din unitatea de ac de măsurare. Protecție IP67G perfect adecvată pentru utilizarea în condiții de mediu dure. Ideal pentru măsurători în linie și pentru utilizarea în sisteme automate.
Caracteristică:
Domeniul de măsurare: 0 - 10
Precizie: (0,8 + L/50) µm; L= lungime de măsurare în mm
Max. Viteza de reacție: 400 mm/s
Forța de măsurare: 0,8 N șurub de măsurare în jos, 0,75 N șurub de măsurare pe orizontală, 0,7 N șurub de măsurare în sus.
Sursa de alimentare: 5 V (4,5 V până la 5,2 V), 80 mA max.