EJ-indicator-102NE

Cod articol: 542-081
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
Cod articol 542-081
EAN / GTIN 4946368797205
Număr producător 542-081

Descriere

Descriere:

Afișajul EJ este conceput special pentru meseriile secundare și de automatizare, precum și pentru utilizarea în sălile de măsurare convenționale. Indicatorul oferă următoarele avantaje: Pot fi configurate sisteme de măsurare multipunct cu maximum 16 dispozitive de măsurare. Datorită dimensiunilor, afișajele EJ pot fi instalate în interiorul mașinii pe o șină DIN standard. O unitate de interfață (vândută separat) gestionează datele și oferă funcții pentru fabrica inteligentă în domeniul IoT și M2M. Afișajul EJ poate fi utilizat ca unitate autonomă, iar spațiul necesar pentru montarea pe corpuri de iluminat a fost îmbunătățit în comparație cu afișajele LG existente. Configurare ușoară cu software-ul LG QuickSetup Tool (gratuit) (este necesară o unitate de interfață USB).

Caracteristică:

Setare zero: Da
Direcția de numărare comutabilă: Da
Inch/Metric: Metric/Inch
Alimentarea cu energie: Tensiune de intrare: 10 - 27 V DC Consumul maxim de energie: un singur indicator EJ: 3 W sau mai puțin Consolidare maximă: 30 W sau mai puțin.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături