Afişaj EH pentru măsurătoare liniară, pentru LGF, LGK, LGB, LG, LG, LGM, LGH

Cod articol: 542-071D
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Aparat de afișare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 542-071D
    EAN / GTIN 4946368586922
    Număr producător 542-071D
    L-Număr L40010 12946

    Descriere

    Descriere:

    Afișaj multifuncțional. Interfața standard RS-232C și USB permite o comunicare ușoară cu un PC extern (USB+ul poate fi folosit doar împreună cu software-ul Sensorpak) Funcția RS LINK permite conectarea diferitelor contoare şi crearea astfel a unui sistem de măsurare multi-punct (RS LINK, max. 10 unități). Sunt posibile astfel calcule de adunare și scădere între două dispozitive.

    Caracteristică:

    Setare zero: Da
    Direcția de numărare comutabilă: Da
    Afișaj: 8 cifre și un semn negativ [-], LED (verde)
    ON/OFF: Da
    Comutabil în sistem metric/în inch: Da
    Alimentarea cu energie: Prin intermediul unității de alimentare (12-24 V CC, 700 mA nr. 527428 Accesorii standard)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături