Încuietoare de siguranță QR, dimensiune 5

Cod articol: 54100074
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 54100074
EAN / GTIN 4018754245970
Număr producător 54100074
L-Număr L60010 6003

Descriere

Descriere:

  • Împiedică înlocuirea instrumentelor de introducere
  • Sistemul este blocat pe capul cheii dinamometrice cu ajutorul unui șurub de siguranță
  • După instalarea sistemului de protecție, poate fi introdus un instrument de conectare, dar nu poate fi demontat deoarece butonul de deblocare QuickRelease este blocat
  • Cheia dinamometrică poate fi utilizată din nou ca unealtă variabilă după slăbirea șurubului de siguranță
  • O șurubelniță TORX® cu orificiu în vârf (nr. 4656, Gr. T20, cod 46 56 30 20) sau o șurubelniță cu orificiu în vârf (nr. 1442, Gr. T20, cod 08 16 00 20)

Caracteristică:

  • Gr.: 5
  • Lungime [mm): 50 mm
  • potrivit pentru nr.: 714/65-100; 730II/65; 730II/65 Quick; 730II/65 Fix; 730/80-100 Fix; 730NII/65; 730N/80-100; 730DII/65; 730D/80-100
  • Greutate: 30 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături