Încuietoare de siguranță QR, dimensiune 1

Cod articol: 54100070
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 54100070
    EAN / GTIN 4018754230051
    Număr producător 54100070
    L-Număr L60010 5436

    Descriere

    Descriere:

    • Împiedică înlocuirea instrumentelor de introducere
    • Sistemul este blocat pe capul cheii dinamometrice cu ajutorul unui șurub de siguranță
    • După instalarea sistemului de protecție, poate fi introdus un instrument de conectare, dar nu poate fi demontat deoarece butonul de deblocare QuickRelease este blocat
    • Cheia dinamometrică poate fi utilizată din nou ca unealtă variabilă după slăbirea șurubului de siguranță
    • O șurubelniță TORX® cu orificiu în vârf (nr. 4656, Gr. T20, cod 46 56 30 20) sau o șurubelniță cu orificiu în vârf (nr. 1442, Gr. T20, cod 08 16 00 20)

    Caracteristică:

    • Gr.: 1
    • Lungime [mm): 26 mm
    • potrivit pentru nr.: 714/1-4
    • Greutate: 4 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături