{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z3 | |
Simbol pentru dantură | Z3 | |
Tip de dantură | cu sfărâmător de aşchii | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | HSS | |
Forma | L1230 | |
Descrierea formei | Con rotund | |
⌀ cap | 12 mm | |
Lungimea capului | 30 mm | |
Lungimea totală | 70 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540800 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197156228 | |
Număr producător | 540800 L1230 |