Freză de şlefuire Oţel Z − grosieră A1020

Cod articol: 540740 A1020
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z din oțel
Simbol pentru dantură Z oţel
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei Carbură
Forma A1020
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 9,6 mm
Lungimea capului 19 mm
Lungimea totală 64 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540740 A1020
EAN / GTIN 4045197804723
Număr producător 540740 A1020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării excelente a aşchiilor (fără aşchii ascuţite) se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Optimizate pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.