Există o alternativă la acest produs

Freză de şlefuire Z9 − foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: F0618

Cod articol: 540709 F0618
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z9
Simbol pentru dantură Z9
Grad de fineţe a danturii foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Materialul sculei Carbură
Forma F0618
Descrierea formei Arc rotund
⌀ cap 6 mm
Lungimea capului 18 mm
Lungimea totală 50 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540709 F0618
EAN / GTIN 4045197522528
Număr producător 540709 F0618

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma F arc rotund (RBF).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.