{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z1 | |
Simbol pentru dantură | Z1 | |
Grad de fineţe a danturii | grosier | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | AS0820 | |
Descrierea formei | Cilindrică cu dantură frontală | |
⌀ cap | 8 mm | |
Lungimea capului | 20 mm | |
Lungimea totală | 60 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540600 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155740 | |
Număr producător | 540600 AS0820 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză de şlefuire Z1 − grosieră, Carbură, Tip: AS0820
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
35,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
35,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
24,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
41,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ cap | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură TiAlN | Carbura |
Grad de fineţe a danturii | grosier | fin | mediu | mediu | mediu |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dantură Z1 | Dantură Z5 | Dantură Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Lungimea capului | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |