{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z4 | |
Simbol pentru dantură | Z4 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | fin | |
Materialul sculei | Carbură TiAlN | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Forma | M1225 | |
Descrierea formei | Con ascuţit | |
⌀ cap | 12 mm | |
Lungimea capului | 25 mm | |
Lungimea totală | 65 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540560 M1225 | |
EAN / GTIN | 4027497279111 | |
Număr producător | A50051225604TA081 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză de șlefuire cu strat de acoperire Z4 − fină, cu dantură încrucişată M1225
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
54,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Descrierea formei | Con ascuţit | Con ascuţit |
Lungimea totală | 65 | 65 |
Materialul sculei | Carbură TiAlN | Carbură TiAlN |
Grad de fineţe a danturii | fin | mediu |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 25 | 25 |