Freze șlefuire GARANT Master Uni – mediu C0820

Cod articol: 540355 C0820
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master Uni
Materialul sculei carbură
Descrierea formei Cilindric
⌀ cap 8 mm
Lungimea capului 20 mm
Lungimea totală 220 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540355 C0820
EAN / GTIN 4067263736783

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.
Lungimea cozii 200 mm (poate fi tăiată pentru o altă lungime).
⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.
Mașina se pornește numai după introducerea frezei de șlefuire în piesă.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături