{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | Cap sferic | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 12 mm | |
Lungimea capului | 10 mm | |
Lungimea totală | 210 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 540350 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197222459 | |
Număr producător | 540350 D1210 |