Discul de măsurare a Echerurilor nr.7380N Pătrat interior 1/2 ″ Pătrat exterior 1/2 ″ L.416 mm

Cod articol: 54010001
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
    Tip produs Raportor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 54010001
    EAN / GTIN 4018754136124
    Număr producător 54010001
    L-Număr L60010 3232

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru strângerea șurubului cu comandă prin torsiune, cu punct de citire staționar
    • Citire fiabilă din orice unghi cu ajutorul a 2 scale dispuse în diagonală
    • Cu magnet pentru înșurubare pentru atașarea unei chei tubulare cu pătrat interior de 1/2″
    • Se utilizează cu o unealtă de strângere, de ex. Service MANOSKOP® Nr. 730N.
    • Deoarece un cuplu de setare definit trebuie aplicat mai întâi în cazul strângerii cu șurub controlată în unghi, o cheie dinamometrică trebuie utilizată întotdeauna ca instrument de strângere a cărui capacitate acoperă atât cuplul de setare, cât și forța de strângere necesară pentru a obține unghiul de rotație
    • Alegerea discului de măsurare a unghiului - cu pătrat de 1/2″ sau 3/4″ - depinde de pătratul sculei de strângere

    Caracteristică:

    • Pătrat exterior [inch]: 1/2 ″
    • Înălțime mm (h): 43 mm
    • Lungime [mm): 416 mm
    • Domeniu de măsurare [E1]: ± 360°
    • Nr.: 7380N
    • Diviziunea scării [E1]: 2°
    • Unitate pătrată [inch]: 1/2 ″
    • Greutate: 505 g
    • Lățime mm (b): 78 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături