Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție din oțel unghiular cu mâner de împingere tubular. Pereți de capăt, 1 perete longitudinal și acoperiș acoperit cu plasă de sârmă 40 x 40 x 4 mm, complet sudată, acoperită cu pulbere. Cu ușă cu balamale duble din oțel unghiular cu plasă de sârmă sudată pe partea lungă deschisă. Cu încuietoare de tip espagnolette cu pârghie pivotantă și încuietoare cu cilindru. 1 raft fix și 4 rafturi libere din panouri sandwich portante, flexibile și rigide, suprafață gri mediu. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE (elastomer termoplastic), butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri de precizie. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg.
Caracteristică:
Anvelope: TPE
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3