Scala liniară AT116 1300 mm

Cod articol: 539-290-30R
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Sistem de măsură liniar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 539-290-30R
    EAN / GTIN 4946368585017
    Număr producător 539-290-30R
    L-Număr L40700 530

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivite pentru mașini de frezat, mese transversale, șabloane, etc.
    • Scală de sticlă, punctul zero nu este codificat.
    • Coeficientul de temperatură (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
    • Cablu blindat pentru conectarea la tejghea
    .

    Caracteristică:

    Temperatura de funcționare: 0ºC până la 45ºC
    Precizie: (5+5L/1000) µm L = Lungimea efectivă de măsurare [mm].
    Sursa de alimentare: 5V DC ± 10%

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături