Scala liniară AT116 900 mm

Cod articol: 539-286-30R
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de măsură liniar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 539-286-30R
EAN / GTIN 4946368584973
Număr producător 539-286-30R

Descriere

Descriere:

  • Potrivite pentru mașini de frezat, mese transversale, șabloane, etc.
  • Scală de sticlă, punctul zero nu este codificat.
  • Coeficientul de temperatură (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Cablu blindat pentru conectarea la tejghea
.

Caracteristică:

Temperatura de funcționare: 0ºC până la 45ºC
Precizie: (5+5L/1000) µm L = Lungimea efectivă de măsurare [mm].
Sursa de alimentare: 5V DC ± 10%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături