Scala liniară AT116 750 mm

Cod articol: 539-284-30R
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Sistem de măsură liniar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 539-284-30R
EAN / GTIN 4946368854540
Număr producător 539-284-30R

Descriere

Descriere:

  • Potrivite pentru mașini de frezat, mese transversale, șabloane, etc.
  • Scală de sticlă, punctul zero nu este codificat.
  • Coeficientul de temperatură (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Cablu blindat pentru conectarea la tejghea
.

Caracteristică:

Temperatura de funcționare: 0ºC până la 45ºC
Precizie: (5+5L/1000) µm L = Lungimea efectivă de măsurare [mm].
Sursa de alimentare: 5V DC ± 10%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături