Scala liniară AT116 400 mm

Cod articol: 539-277-30R
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Sistem de măsură liniar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 539-277-30R
    EAN / GTIN 4946368854496
    Număr producător 539-277-30R
    L-Număr L40700 635

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivite pentru mașini de frezat, mese transversale, șabloane, etc.
    • Scală de sticlă, punctul zero nu este codificat.
    • Coeficientul de temperatură (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
    • Cablu blindat pentru conectarea la tejghea
    .

    Caracteristică:

    Temperatura de funcționare: 0ºC până la 45ºC
    Precizie: (5+5L/1000) µm L = Lungimea efectivă de măsurare [mm].
    Sursa de alimentare: 5V DC ± 10%

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături