Scala liniară AT116 150 mm

Cod articol: 539-272-30R
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Sistem de măsură liniar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 539-272-30R
EAN / GTIN 4946368854441
Număr producător 539-272-30R
L-Număr L40700 566

Descriere

Descriere:

  • Potrivite pentru mașini de frezat, mese transversale, șabloane, etc.
  • Scală de sticlă, punctul zero nu este codificat.
  • Coeficientul de temperatură (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Cablu blindat pentru conectarea la tejghea
.

Caracteristică:

Temperatura de funcționare: 0ºC până la 45ºC
Precizie: (5+5L/1000) µm L = Lungimea efectivă de măsurare [mm].
Sursa de alimentare: 5V DC ± 10%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături