Cuțit MARTOR SECUMAX SOS-CUTTER 537 , 1 pe SB-card

Cod articol: 537.00
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 537.00
EAN / GTIN 4002632005374
Număr producător 537.00
L-Număr L60170 371

Descriere

Descriere:

În caz de urgență.
Centurile de siguranță sunt vitale. Cu toate acestea, după un accident, acestea pot fi împiedicate dacă persoana rănită trebuie să fie recuperată rapid. SECUMAX SOS-CUTTER oferă servicii de primă clasă. Cu el tăiaţi sigur orice centură de siguranţă – fie în calitate de medic, personal sanitar sau martor la accident. În afară de aceasta, cuţitul de siguranţă este recomandat pentru îmbrăcăminte. Deoarece şi acestea trebuie îndepărtate, la nevoie.
  • Material de bază:
    Plastic

  • Puteți lucra cu DISPOZITIVUL SECUMAX SOS-CUTTER, în special ″tragerea″, dacă introduceți un deget prin deschidere. Tăierea presiunii este susținută de designul plat și de marginile rotunjite.

  • CUTTER-UL SECUMAX SOS-CUTTER este la fel de mult în vehicul ca și kitul de prim ajutor. Pentru a vă menține cuţite de siguranţă la îndemână în caz de urgență, acesta este echipat cu un ochi pentru fixare.
  • Spațiu perfect
    alternativ, puteți atașa cuţite de siguranţă utilizând banda scai integrată. De exemplu, pe planșa de bord. Acest lucru înseamnă că este întotdeauna disponibil rapid - fără a ″zbura în jurul″ în vehicul.
  • Materiale principale de tăiere:
    Centură de siguranță din pâslă nețesută prindere cu scai



Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 3, 1 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Centură de siguranță, țesătură nețesută, pâslă, material textil
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături