Şubler vernier cu ciocuri de măsurare inegale, 0-200mm, 0,05mm, Metric

Cod articol: 536-102
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
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 536-102
EAN / GTIN 4946368111032
Număr producător 536-102
L-Număr L40010 599

Descriere

Descriere:

Acest şubler cu ciocuri inegale vă permite să măsurați piesele de lucru în trepte și vă oferă următoarele avantaje: Falca montată pe tijă este reglabilă pentru a facilita măsurarea secțiunilor în trepte și a caracteristicilor greu accesibile ale pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 200
Domeniul de măsurare: 0-200 mm
Valoare gradare: 0,05 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,05 mm
Masa: 800
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: În cutie

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături