Schelă, PaxTower S-PLUS 1T, 6,55 m

Cod articol: 53525
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Schelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 53525
    EAN / GTIN 4003866535255
    Număr producător 53525
    L-Număr L90010 1366

    Descriere

    Descriere:

    Operare ușoară cu o singură mână a cadrului pliabil cu un buton de blocare robust: se blochează și se eliberează cu un singur clic.
    Unitate patentată pentru placa de vârf: amplasată rapid, fixată rapid.
    Ghidaj cu alunecare lină din plastic dur: Nu se blochează atunci când cadrele de împingere sunt aduse împreună.
    Lungimea schelei: 1,80 m; lățimea schelei: 0,72 m.
    Montaj mai sigur și mai rapid datorită avansării balustradelor și a platformelor la intervale de 2 m.
    Conform noii norme EN 1004; clasa 3 de schele (încărcare până la 200 kg/m2).
    Roți pivotante de 125 mm cu frână de blocare; acestea pot fi transformate în roți de tip ax cu ajutorul adaptoarelor pentru roți (nr. de comandă 42794).
    Diametrul barei și al treptelor este de 45 mm.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 6,55 m
    Lățimea schelei 0,72 m
    Înălțimea schelei 5,65 m
    Lungimea schelei 1,8 m
    Greutate 114,1 kg
    Lățimea platformei 0,6 m
    Dimensiunea platformei 0,6m × 1,8m
    Înălțimea platformei 4,55 m
    Lungimea platformei 1,8 m

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături