Şubler vernier, cioc lung, ajustare fină, 0-300mm, 0,02mm, Metric/Inch

Cod articol: 534-105
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 534-105
EAN / GTIN 4946368110875
Număr producător 534-105
L-Număr L40010 2647

Descriere

Descriere:

Aceste calibre cu ciocuri de măsurat lungi sunt disponibile cu sau fără reglare fină și permit să măsurarea caracteristicilor piesei de prelucrat greu accesibile Cu decalaj superior - pentru citire directă atunci când măsurați în interior fără a adăuga grosimea ciocului.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 300
Domeniul de măsurare: 0 - 300 mm
Gradație: 0,02 mm / 0,001″.
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,04 mm
Masa: 625
Inch/Metric: Metric/Inch
Livrare: Livrat într-o cutie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături