Millimar N 1701 PF-2500/5000 Modul pentru 1 dispozitiv de măsurare pneumatică

Cod articol: 5331155
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
    Tip produs Interfaţă de date

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5331155
    EAN / GTIN 4059192061623
    Număr producător 5331155

    Descriere

    Execuţie:

    • Moduli de bus RS485 flexibili și combinabili
    • Moduli de conectare puternici pentru evaluarea senzorilor de măsurare (inductivi / pneumatici)
    • Rechiziționarea sincronă a datelor de la mai mulți senzori de măsurare conectați
    • Conectarea modulelor N 1700 prin intermediul interfeței USB la software-ul de evaluare și configurare inteligent și universal aplicabil Millimar Cockpit
    • Combinație de produse flexibilă și modulară pentru rezolvarea sarcinilor de măsurare personalizate
    • Rată maximă teoretică a datelor de bus de 4189 valori/s (în funcție de numărul de canale conectate)
    • . Rata teoretică a datelor pe bus de 4189 valori/s (în funcție de numărul de canale conectate)

    Descriere:

    Modul pentru echipamente de măsurare pneumatică Millimar N 1701 PF-2500/5000
    • Moduli de bus RS485 combinabili în mod flexibil
    • Moduli de conectare puternici pentru evaluarea senzorilor de măsurare (inductivi / pneumatici)
    • Preluare sincronă a datelor de la mai mulți senzori de măsurare conectați
    • Conectarea modulelor N 1700 prin USB-. interfață la software-ul de evaluare și configurare inteligent și universal aplicabil Millimar Cockpit
    • Combinație de produse flexibilă și modulară pentru rezolvarea sarcinilor de măsurare specifice clientului
    • Max. Rata teoretică a datelor pe bus de 4189 valori/s (în funcție de numărul de canale conectate)

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Creșterea numerică µm: 0,1
    • Limita de eroare: ± 0,8 µm în intervalul ± 38 µm și ± 0,5 µm în intervalul ± 25 µm
    • Sursa de alimentare: + 5V de la N 1700 Bus
    • Rata de transmisie a datelor: 4189 Hz
    • Lățime (mm): 90 mm
    • Adâncime (mm): 66 mm
    • Înălțime (mm): 50 mm
    • Temperatura de funcționare până la: 40 °C
    • Consum de energie: 32 mA
    • Temperatura de funcționare de la: 0 °C