Separator transversal 120 x 55 mm

Cod articol: 5326220
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Raft

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5326220
    EAN / GTIN 4010886532621
    Număr producător 5326220
    L-Număr L60160 933

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit pentru modelele: Nr. 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (SF tip 1), 2004 (SF tip 1), 2005 (SF tip 1), 2430
    Fabricat din tablă de oțel galvanizat.

    Caracteristică:

    • Înălțime totală [mm]: 55 mm
    • Lungime totală [mm]: 120 mm
    • Material: Tablă de oțel
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături