P2104 MB Palpator de măsurare inductiv de măsurare a lungimii, inclusiv raport de testare

Cod articol: 5324080
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5324080
    EAN / GTIN 4059192055486
    Număr producător 5324080
    L-Număr L40080 1419

    Descriere

    Execuţie:

    • Variante cu ridicare pneumatică sau presurizare
    • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
    • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
    • Schimbare electromagnetică excelentă (EMC)
    • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire de cablu axială la radială cu ajutorul capacului furnizat
    • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

    Descriere:

    Palpator inductiv Millimar P2104 MB
    • Compatibilitate: Mahr-VLDT Domeniu de măsurare calibru cu pârghie cu palpator, indicator fin, sondă: ± 2 mm
    • Avansare cu aer comprimat (max. 1 bar)
    • Forță de măsurare (text): Dependentă de aerul comprimat
    Conţinut: Manual de instrucțiuni, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă.

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Coeficientul de temperatură: 0.15 µm/°C
    • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
    • Interval de măsurare start_mm: -2 mm
    • Distanța de oprire inferioară MIN: -2.2 mm
    • Temperatură de rulment MIN: -10 °C