P2104 FA Măsurător de lungime inductiv, inclusiv raportul de încercare

Cod articol: 5324074
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5324074
EAN / GTIN 4059192055479
Număr producător 5324074
L-Număr L40080 4944

Descriere

Execuţie:

  • Variante cu ridicare pneumatică sau presurizare
  • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
  • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
  • Schimbare electromagnetică excelentă (EMC)
  • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire de cablu axială la radială cu ajutorul capacului furnizat
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar P2104 FA
  • Compatibilitate: Federal Domeniu de măsurare Ceas comparator cu levier, arătător fin, sondă: ± 2 mm
  • Dezlipire prin vid
  • Forță de măsurare (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Conținut: Instrucțiuni de utilizare, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă.

Caracteristică:

  • Ridicare / avans: Ridicare în vid
  • Coeficientul de temperatură: 0.15 µm/°C
  • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
  • Interval de măsurare start_mm: -2 mm
  • Distanța de oprire inferioară MIN: -2.2 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C