P2104 TA Palpator de măsurare inductiv de măsurare a lungimii, inclusiv raportul de testare

Cod articol: 5324071
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
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5324071
EAN / GTIN 4059192055455
Număr producător 5324071
L-Număr L40080 4940

Descriere

Execuţie:

  • Variante cu ridicare pneumatică sau presurizare
  • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
  • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
  • Schimbare electromagnetică excelentă (EMC)
  • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire de cablu axială la radială cu ajutorul capacului furnizat
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar P2104 TA
  • Compatibilitate: Tesa Domeniu de măsurare Ceas comparator cu levier, arătător fin, sondă: ± 2 mm
  • Dezlipire prin vid
  • Forță de măsurare (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă.

Caracteristică:

  • Ridicare / avans: Ridicare în vid
  • Coeficientul de temperatură: 0.15 µm/°C
  • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
  • Interval de măsurare start_mm: -2 mm
  • Distanța de oprire inferioară MIN: -2.2 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C