P2010 FB Palpator de măsurare inductiv de măsurare a lungimii, inclusiv raport de testare

Cod articol: 5324034
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5324034
    EAN / GTIN 4059192055431
    Număr producător 5324034
    L-Număr L40080 2622

    Descriere

    Execuţie:

    • Variante fără și cu ridicare sau încărcare pneumatică
    • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
    • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
    • Schimbare electromagnetică excelentă (EMC)
    • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire de cablu axială la radială cu ajutorul capacului furnizat
    • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

    Descriere:

    Palpator inductiv Millimar P2010 FB
    • Compatibilitate: Federal Domeniu de măsurare calibru cu pârghie cu palpator, indicator fin, sondă: ± 5 mm
    • Avansare cu aer comprimat (max. 1 bar)
    • Forță de măsurare (text): Dependentă de aerul comprimat
    Conţinut: Manual de instrucțiuni, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă.

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Coeficientul de temperatură: 0.15 µm/°C
    • Interval de măsurare start_mm: -5 mm
    • Distanța de oprire inferioară MAX: -5.3 mm
    • Temperatură de rulment MIN: -10 °C