P2010 TA Palpator de măsurare inductiv de măsurare a lungimii, inclusiv raportul de testare

Cod articol: 5324021
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5324021
    EAN / GTIN 4059192055370
    Număr producător 5324021
    L-Număr L40100 589

    Descriere

    Execuţie:

    • Variante fără și cu ridicare sau încărcare pneumatică
    • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
    • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
    • Schimbare electromagnetică excelentă (EMC)
    • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire de cablu axială la radială cu ajutorul capacului furnizat
    • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

    Descriere:

    Palpator inductiv Millimar P2010 TA
    • Compatibilitate: Tesa măsurare range lever gauge, indicator fin, sondă: ± 5 mm
    • Lovitură de ridicare a vidului
    • Forța de măsurare (text): 0,75 N +/- 0,15 N
    Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursului.

    Caracteristică:

    • Ridicare / avans: Ridicare în vid
    • Coeficientul de temperatură: 0.15 µm/°C
    • Interval de măsurare start_mm: -5 mm
    • Distanța de oprire inferioară MAX: -5.3 mm
    • Temperatură de rulment MIN: -10 °C