P2004 TB Palpator de măsurare inductiv de măsurare a lungimii, inclusiv raport de testare

Cod articol: 5323031
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5323031
EAN / GTIN 4059192055134
Număr producător 5323031
L-Număr L40100 705

Descriere

Execuţie:

  • Variante fără și cu ridicare sau încărcare pneumatică
  • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
  • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
  • Schimbare electromagnetică excelentă ( EMC)
  • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire axială la ieșire radială a cablului cu ajutorul capacului furnizat
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și alifiați. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar P2004 TB
  • Compatibilitate: Tesa Domeniu de măsurare calibru cu pârghie cu palpator, indicator fin, sondă: ± 2 mm
  • Avansare cu aer comprimat (max. 1 bar)
  • Forță de măsurare (text): Dependentă de aerul comprimat
Conţinut: Manual de instrucțiuni, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
  • Interval de măsurare start_mm: -2 mm
  • Distanța de oprire inferioară MIN: -2.2 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C