P2004 MA Măsurător de lungime inductiv, inclusiv raportul de încercare

Cod articol: 5323020
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5323020
    EAN / GTIN 4059192055080
    Număr producător 5323020
    L-Număr L40100 375

    Descriere

    Execuţie:

    • Variante fără și cu ridicare sau încărcare pneumatică
    • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
    • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
    • Schimbare electromagnetică excelentă ( EMC)
    • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire axială la ieșire radială a cablului cu ajutorul capacului furnizat
    • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și alifiați. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

    Descriere:

    Palpator inductiv Millimar P2004 MA
    • Compatibilitate: Mahr-VLDT Domeniu de măsurare Ceas comparator cu levier, arătător fin, sondă: ± 2 mm
    • Dezlipire prin vid
    • Forță de măsurare (text): 0,75 N +/- 0,15 N
    Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă.

    Caracteristică:

    • Ridicare / avans: Ridicare în vid
    • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
    • Interval de măsurare start_mm: -2 mm
    • Distanța de oprire inferioară MIN: -2.2 mm
    • Temperatură de rulment MIN: -10 °C