Şubler vernier, ajustare fină, 0-180mm, 0,02mm, Metric/Inch

Cod articol: 532-120
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 180 mm
Citire 0,02 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 532-120
EAN / GTIN 4946368110691
Număr producător 532-120
L-Număr L40010 394

Descriere

Descriere:

Acesta este un calibru vernier pentru poziționarea ușoară a glisierei.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 180
Domeniul de măsurare: 0 - 180 mm
Gradație: 0,02 mm / 0,001″.
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,03 mm
Masa: 330
Inch/Metric: Metric/Inch
Livrare: Livrat într-o cutie