1304 K Palpator de măsurare inductivă în formă compactă

Cod articol: 5313049
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5313049
    EAN / GTIN 4059192054885
    Număr producător 5313049
    L-Număr L40100 105

    Descriere

    Execuţie:

    • Rezistență operațională ridicată, deoarece sistemul de măsurare este separat de ghidaj și de arborele de prindere
    • Proprietăți excelente de prindere
    • Pivot de măsurare montat în ghidajul cu rulmenți cu bile
    • Specificații privind rezistența chimică: rezistent la ulei, benzină, apă și alifiați. Moderat rezistent la acizi, baze, solvenți și ozon

    Descriere:

    Palpator inductiv Millimar 1304 K
    • Compatibilitate: Mahr-LVDT Domeniu de măsurare a calibrului cu pârghie, indicator fin, sondă: ± 1 mm
    • Forța de măsurare (text): 0,75 N +/- 0,15 N

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Interval de măsurare start_mm: -1 mm
    • Temperatură de rulment MIN: -10 °C