1303 Palpator de măsurare inductiv cu ieșire de cablu radială

Cod articol: 5313030
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5313030
    EAN / GTIN 4059192054878
    Număr producător 5313030
    L-Număr L40100 672

    Descriere

    Execuţie:

    • Rezistență operațională ridicată, deoarece sistemul de măsurare este separat de ghidaj și de arborele de prindere
    • Proprietăți excelente de prindere
    • Pivot de măsurare montat în ghidajul cu rulmenți cu bile
    • Este posibilă îndepărtarea pivotului de măsurare prin intermediul dispozitivului de ridicare a firului
    • Specificații privind rezistența chimică: rezistent la ulei, benzină, apă și alifiați. Moderat rezistent la acizi, baze, solvenți și ozon

    Descriere:

    Palpator inductiv Millimar 1303
    • Compatibilitate: Mahr-LVDT Domeniu de măsurare Ceas comparator cu levier, indicator fin, sondă: ± 1 mm
    • Lovitură de ridicare a firului
    • Forță de măsurare (text): 0,75 N +/- 0,15 N
    Conţinut: Cheie pentru reglarea pre-cursă

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Coeficientul de temperatură: 0.09 µm/°C
    • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
    • Interval de măsurare start_mm: -1 mm
    • Distanța de oprire inferioară MIN: -1.1 mm
    • Temperatură de rulment MIN: -10 °C