Şubler vernier cu clemă de acţionare, 0-150mm/0-6", 0,02mm, Metric/Inch

Cod articol: 531-128
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,02 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 531-128
EAN / GTIN 4946368110561
Număr producător 531-128
L-Număr L40010 7504

Descriere

Descriere:

Acest şubler culisează numai atunci când acționați clema de acţionare cu arc

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 150
Domeniul de măsurare: 0 - 150 mm
Gradație: 0,02 mm / 0,001″.
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,03 mm
Masa: 470
Inch/Metric: Metric/Inch
Livrare: Livrat într-o cutie