Scară fixă cu mai multe secțiuni, cu protecție pentru spate (mașini) Oțel inoxidabil 14,36m

Cod articol: 530241
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cablurile scării mehrzügig
cu protecţie spate da
Tip produs Scară fixă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 530241
EAN / GTIN 4031405943483
Număr producător 530241

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de utilizare: Accesul la utilaje și echipamente.
  • Indiferent de înălțimea de urcare, se aplică următoarele:
  • Ca protecție împotriva căderii, protecția spatelui este preferabilă protecției la urcare (combinația nu este permisă, deoarece salvarea persoanelor este împiedicată de protecția spatelui).
  • Examinarea sănătății profesionale a adecvării pentru înălțime (de exemplu, G 41), necesitatea depinde de evaluarea riscurilor (de exemplu, înălțimea totală de urcare, tipul de protecție la cădere) ale sistemelor de scară respective
  • Dovada capacității portante a subsolului trebuie să fie furnizată pentru fiecare proiect de construcție de către un expert responsabil în stabilitate
  • Blocarea pasajului (ușa de siguranță) este întotdeauna necesară
  • În cazul în care situația de acces o impune, trebuie prevăzute dispozitive de protecție adecvate (de exemplu, uși de capăt din oțel) împotriva utilizării neautorizate pentru scările cu protecție la urcare
  • Pentru treptele laterale, părțile conductorului trebuie să fie ghidate mai sus.
  • În cazul cablurilor cu conductori cu mai multe secțiuni, suprapunerea protecției din spate trebuie să fie de cel puțin 2.000 mm.
  • La punctele de ieșire nesecurizate, sunt necesare balustrade montate pe ambele părți ale scării sau ghidate în nivelul de ieșire
  • Spațiul de ieșire nu trebuie să fie mai mare de 60–75 mm
  • Dimensiune acumulare: Distanța de la nivelul de intrare până la prima treaptă 100 – 400 mm. Marginea superioară a treptei superioare trebuie să fie la același nivel cu suprafața de rulare a punctului de ieșire
  • Dimensiunile spațiului dintre sistemul scării și balustradă nu trebuie să depășească 120 mm
  • Conexiunea la protecția la urcare trebuie să fie stabilită și deconectată de la un suport securizat
  • Un suport securizat, de exemplu, este un piedestal cu balustradă și acces securizat

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 520 mm
  • Tipul construcției: Cu mai multe viteze
  • Înălțimea coloanei: 60 mm
  • Lungime cablu incl Bara de ieșire: 14360 mm
  • Material: Oţel superior
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime pas: 13160 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Destinația de utilizare: Echipamente mecanice

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături