{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Înălțime de urcare | 6.440 mm | |
Lăţime exterior | 520 mm | |
Înălţime montant | 60 mm | |
Distanță perete | 200 mm | |
Material | Oțel inoxidabil | |
Cablurile scării | unică | |
cu protecţie spate | da | |
Tip produs | Scară fixă |
Cod articol | 530110 | |
EAN / GTIN | 4031405935181 | |
Număr producător | 530110 |