Şubler vernier,vârfuri de măsurare de carbură., 0-200mm, 0,05mm, Metric

Cod articol: 530-321
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
Citire 0,05 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 530-321
EAN / GTIN 4946368110417
Număr producător 530-321
L-Număr L40010 157

Descriere

Descriere:

Acest şubler are suprafețe de măsurare cu vârfuri din carbură. Scala principală şi scala vernier finisate cu crom satinat cromat Căi de ghidare înălțate.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 200
Domeniul de măsurare: 0 - 200 mm
Valoare gradare: 0,05 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,05 mm
Masa: 265
Inch/metric: Metric
Livrare: Livrat într-o cutie