Set de pile diamantate, 5 buc., 150 mm D126 µm

Cod articol: 529660 D126
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D126
Lungimea totală 150 mm
Număr de pile singulare 5
Tip produs Pilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 529660 D126
EAN / GTIN 4007220355381
Număr producător 4007220355381

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 

Descriere

Execuţie:

Formă similară ca şi Cod 528050, dar acoperită la ambele capete cu pulbere de diamant cu granulaţie uniformă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea ulterioară precisă a profilurilor din oţel călit sau carbură.
A se pili cu presiune redusă.

Livrare:

În cutie din plastic.
5 buc., câte 1 pilă de forma 1; 4; 5; 6; 12.