{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Granulaţie | D126 | |
Descrierea formei | conic plat | |
Acoperire | complet | |
Lungimea totală | 55 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Secţiune transversală cu acoperire | 6,3×1 mm | |
Lungimea stratului | 16 mm | |
Mâner pilă inclus | nu | |
Tip produs | Pilă-ac |
Cod articol | 529420 1K | |
EAN / GTIN | 4007220665879 | |
Număr producător | 4007220665879 |