{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Granulaţie | D64 | |
Grad de fineţe | fin | |
Dimensiune | 35×350 mm | |
Lăţime | 35 mm | |
Înălţime | 0,7 mm | |
Lungime | 350 mm | |
Tip produs | Pilă diamantată |
Cod articol | 529112 D64 | |
EAN / GTIN | 4007220955918 | |
Număr producător | 4007220955918 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tablă diamantată, Granulaţie: D64µm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
217,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 35 mm | 14 mm |
Grad de fineţe | fin | Etapă de lustruire |
Granulaţie | D64 | D64 |
Lungime | 350 mm | 165 mm |
Material abraziv | Diamant | Diamant |
Prescurtare pentru material abraziv | D | D |
Tip produs | Pilă diamantată | Pilă diamantată |