Cheie dinamometrică

Cod articol: 5290-3CT
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5290-3CT
EAN / GTIN 4000896228904
Număr producător 5290-3CT
L-Număr L60140 5136

Descriere

Descriere:

  • Conector pentru preluarea uneltelor atașabile
  • Precizie ± 3% din valoarea scalei (în direcția de acționare)
    Prin rotirea uneltei atașabile, posibilitate de utilizare pentru filete pe dreapta și pe stânga
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Conceput pentru utilizare intensă în ateliere
  • Gamă largă de utilizare pentru strângerea controlată a șuruburilor la pneuri, aplicații ale vehiculelor cu două roți, automobilelor, autoutilitarelor, precum și în diferite aplicații din industrie și comerț
  • Inel de etanșare optimizat pentru protecția față de corpuri străine
  • Mâner cu o prindere mai bună pentru un transfer de forță mai facil
  • Ajutorul la reglare, prin punctele de blocare în vederea ghidării optimizate a utilizatorului, permite reglarea rapidă și sigură a valorii cuplului de strângere dorit prin rotirea mânerului
  • Blocarea sigură a valorilor setate prin funcția de clichet a coroanei de rotire
  • Coroana rotativă în formă de triunghi împiedică rularea necontrolată
  • Simbolurile lacăt semnalizează respectiva stare de blocare
  • Posibilitate de fixare a bridei de cablu prin orificiile de la coroana rotativă de blocare
  • Scală lizibilă, cu contrast ridicat
  • Lizibilitate de durată, prin inscripționarea cu laser a manșonului scalei
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Livrare în ambalaj Hexa stabil
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
  • Dimensiuni / lungime: 291 mm
  • Greutate netă (kg): 0.38 kg
  • Nm min-max: 10 – 60 Nm
  • Toleranță: 3 %
  • Diviziune a scării (Nm): 0.5 Nm
  • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 275.10 – 261.00 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 3.7 – 23.4 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 30 mm
  • Lăţime cap a: 17 mm
  • Lăţime cap b: 22 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături