Pilă de precizie medie Lungime 180 mm 763

Cod articol: 528300 763
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de fineţe mediu
Dantură elveţiană 2
Corespunde danturii germane 2
Număr de dinţi 25 cm
Secţiune 9,2×3,6 mm
Lungimea totală 180 mm
Tip produs Pile de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 528300 763
EAN / GTIN 613548076866
Număr producător LR12763-2

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele pilei elveţiene de precizie, curbate, sunt forjate din oţel special, rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor de precizie cu o dantură foarte exactă, cu densitate şi adâncime uniformă, cu duritate de 65 − 66 HRC. Dantura atent executată până la vârf demonstrează calitatea acestor pile. Precizia maximă a formei, rata extraordinară de îndepărtare, cu durabilitate extrem de mare, definesc aceste pile de precizie.
Cu vârf ascuţit.

Aplicaţie:

Pentru lucrări precise şi delicate, chiar şi în cazul materialelor dure, de exemplu la fabricarea sculelor şi profiluri.