Pile-ac de precizie VALTITAN Set 6 buc. 180/2

Cod articol: 527660 180/2
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală mm / dantură elveţiană Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură elveţiană 2
Lungimea totală 180 mm
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 527660 180/2
EAN / GTIN 613548045794
Număr producător LAV2495-2

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilă-ac ultraperformantă cu durabilitate foarte mare. Duritatea suprafeţei 1200 HV. Forma deosebită a danturii împiedică înfundarea pilei cu aşchii, astfel curăţarea se poate face lovind uşor pila (de lemn).

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

Livrare:

În husă de plastic. Câte 1 pilă cu formă teşită, semirotundă, rotundă, pătrată, triunghiulară şi Barett.