Pilă de precizie Habilis Lungime totală 215 mm 5

Cod articol: 527060 5
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură elveţiană 00
Corespunde danturii germane 1
Descrierea formei pătrată
Suprafeţe pilire 3
Secţiune 6,0×6,0 mm
Lungimea totală 215 mm
Mâner pilă inclus nu
Mânerul de pilă este necesar nu
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 527060 5
EAN / GTIN 613548056264
Număr producător LH2608-00

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile elveţiene de precizie cu cea mai mare acurateţe a formei, a danturii; rata de îndepărtare bună şi durabilitate mare. Forme asemănătoare pilei-ac, însă cu coada de fixare (pătrat sau hexagon) forjată, rezistentă şi secţiune transversală întărită.
Nu necesită mâner.

Aplicaţie:

Recomandate în special pentru prelucrarea sculelor şi a profilurilor, datorită formelor ascuţite. Pilele Habilis de mare precizie permit o presiune de lucru mai mare decât pilele-ac.