Şubler vernier de adâncime, cu cârlig, 0-200mm, 0,05mm

Cod articol: 527-402
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şublere de adâncime

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 527-402
    EAN / GTIN 4946368108889
    Număr producător 527-402
    L-Număr L40010 2597

    Descriere

    Descriere:

    Acest şubler de adâncime vernier are capătul tijei în formă de cârlig, astfel încât puteți efectua măsurători de adâncime și grosime a unei porțiuni proiectate sau a unei buze într-o gaură, precum și măsurători de adâncime standard. Sunt disponibile modele cu reglare fină.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Precizie: ±0,05 mm
    Valoare gradare: 0,05 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,05 mm
    Inch/metric: Metric

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături